{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mittarummun ⌀ | 17 mm | |
Mitta a | 2 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 57 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 157 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 106 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Valmistajan numero | 368-161 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 6-8mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,001 mm | 0,001 mm |
virheraja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 57 mm | 54 mm |
Mitta a | 2 mm | 1,5 mm |