{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 40 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 3,4 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 98 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 248 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Valmistajan numero | 368-769 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sisämikrometri Holtest, Mittausalue: 40-50mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
543,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
virheraja | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Mittausalue | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Mitta a | 3,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |