{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm - 30 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 2,6 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 90 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 240 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517704 | |
Valmistajan numero | 368-767 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometri Holtest 25-30 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
382,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,006 | 0,006 |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 240 | 240 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 90 | 90 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |