{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 16 mm - 20 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 2,6 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 80 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 127 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Valmistajan numero | 368-765 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometri Holtest 16-20 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,005 |
virheraja | 0,004 | 0,006 |
Mittausalue | 16 ;20 | 16 ;20 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Mitta a | 2,6 | 0,5 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |