Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri-sarja 20-40 mm

Tuote nro.: 428841 20-40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 137,43 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 20 mm - 40 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä RS232C-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 4
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 25 / 35 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428841 20-40
EAN / GTIN 7630041117288
Valmistajan numero 06130233

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä). Automaattisesti keskittäväja suoristava. Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu CAPA µ-mittausjärjestelmä.
Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5−2300).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometri nro 428830, jatkokappale nro 42 8802 ja säätörenkaat.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Ohje:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin