{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 11 mm - 20 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Sisältö − mittauspääkoot | 3 | |
Säätörenkaiden määrä | 2 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 11 / 15 mm | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428841 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041117271 | |
Valmistajan numero | 06130232 |