{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 1,5 mm - 2,45 mm | |
Mittauspäiden mittausalue | 1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45 mm | |
Valinnainen lukema | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Toistotarkkuus | 0,001 mm | |
Lineaarisuus | ⌀ 1,0 − 1,55: enint. 2 % mittausalueesta; vähint. 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: enint. 1 % mittausalueesta; vähint. 0,001 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä. | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Sisältö − mittauspääkoot | 3 | |
Säätörenkaiden määrä | 3 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |
Tuotekoodi | 428670 1,5-2,45 | |
EAN / GTIN | 5051102218935 |