Sisämikrometri MicroGauge 0,95-1,55 mm

Tuote nro.: 428670 0,95-1,55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 0,95 mm - 1,55 mm
Mittauspäiden mittausalue 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
Valinnainen lukema 0,01/0,001/0,0005 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Toistotarkkuus 0,001 mm
Lineaarisuus ⌀ 1,0 − 1,55: enint. 2 % mittausalueesta; vähint. 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: enint. 1 % mittausalueesta; vähint. 0,001 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 65
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 5
Säätörenkaiden määrä 5
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428670 0,95-1,55
EAN / GTIN 5051102218928

Kuvaus

Malli:

2-piste-reiänmittausjärjestelmä 0,95 – 10,35 mm:n reikien erittäin tarkkaan mittaukseen. Pieni koko ja keveys (kuulakärkikynän luokkaa) helpottavat pienten tarkkuusosien mittausta. Kovakromatut, kuperat mittauskärjet. Selkeä LCD-näyttö ja säädettävä tarkkuus jopa 0,0005 mm. Datalähtö RS232- tai USB-Proximityn kautta. Pölytiivis ja roiskevesisuojattu (IP65).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 357, säätörenkaat ja UKAS-kalibrointitodistukset.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 .

Ohje:

Syvyysrajoittimet saatavana pyynnöstä yksittäisinä laitteina tai sarjassa. Lisäsovittimen avulla järjestelmään voidaan liittää Diatest-antureita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat