XT-sisämikrometrisarja 20-50 mm

Tuote nro.: 428550 20-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 132,25 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 20 mm - 50 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mikrometrien määrä 3
    Säätörenkaiden määrä 2
    Asetusrenkaan ⌀ 20 / 35 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428550 20-50
    EAN / GTIN 5051102071370

    Kuvaus

    Malli:

    3-piste-XT-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5−16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.

    Käyttö:

    Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

    Toimituksen sisältö:

    Sisämikrometrit nro 428500, säätörenkailla UKAS-tarkastustodistus.

    Erikoistarvike:

    Säätörengas nro 484030, jatke nro 42 8510.

    Varaosa:

    Mittauspäät nro 428605.