XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 2-3mm

Tuote nro.: 428550 2-3
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • 5,32 € /kpl
  • 78,66 € /kpl
Saatavilla 6-8 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittarummun asteikko 1/50 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 2
Säätörenkaiden määrä 1
Asetusrenkaan ⌀ 2,5 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428550 2-3
Kopioi
EAN / GTIN 5051102212063
Kopioi

Kuvaus

Malli:

3-piste-XT-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5−16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.
Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörenkailla UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 42 8510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Huom:

XT-sisämikrometrisarja 2-pistemittaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin