Jatkokappale sisämikrometrille 4/150

Tuote nro.: 428510 4/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 20−25 ... 35−50 mm
4 mm
Pituus 150 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428510 4/150
EAN / GTIN 5051102000691

Kuvaus

Malli:

Jatkokappale ruuvattavaksi mittauspään ja mittarummun väliin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin