Jatkokappale sisämikrometrille 2/76

Tuote nro.: 428510 2/76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Koot 10−12,5 mm
Pituus 76 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428510 2/76
EAN / GTIN 2050001049391

Kuvaus

Malli:

Jatkokappale ruuvattavaksi mittauspään ja mittarummun väliin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin