Multimar-yleismittauslaite 610-1015 mm

Tuote nro.: 428051 610-1015
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 281,75 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Multimar
Mittausalue 610 mm - 1 015 mm
Mittausväli 12 mm
Käyttöalue sisäp. 610 mm - 1 015 mm
Käyttöalue ulkop. 580 mm - 985 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Yleismittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428051 610-1015
EAN / GTIN 4059192024925

Kuvaus

Malli:

Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren ⌀ on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).
  • Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.
  • Lämpösuojakahvat
  • Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.
  • Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.
  • Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.
  • Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.
  • Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.

Käyttö:

  • Ulko- ja sisämitat.
  • Ulko- ja sisäkierteet.
  • Keskitysreunat.
  • Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.
  • Ulko- ja sisäkartio.
  • Ulko- ja sisähammastus

Ohje:

Saatavana mittausalueeseen 2500 mm asti CFK-kevytputkella tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin