Multimar-yleismittauslaite 260-615 mm

Tuote nro.: 428051 260-615
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 54,28 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Multimar
Mittausalue 260 mm - 615 mm
Mittausväli 12 mm
Käyttöalue sisäp. 260 mm - 615 mm
Käyttöalue ulkop. 230 mm - 585 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Yleismittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428051 260-615
EAN / GTIN 4059192024918
Valmistajan numero 4503003

Kuvaus

Malli:

Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren ⌀ on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).
  • Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.
  • Lämpösuojakahvat
  • Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.
  • Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.
  • Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.
  • Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.
  • Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.

Käyttö:

  • Ulko- ja sisämitat.
  • Ulko- ja sisäkierteet.
  • Keskitysreunat.
  • Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.
  • Ulko- ja sisäkartio.
  • Ulko- ja sisähammastus

Ohje:

Saatavana mittausalueeseen 2500 mm asti CFK-kevytputkella tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin