{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 175 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 7 µm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |
Tuotekoodi | 427800 175-200 | |
Valmistajan numero | 4163007 |