{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 70 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 5 µm | |
Karan ⌀ | 7 mm | |
Mittarummun ⌀ | 13,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |
Tuotekoodi | 427800 70-100 | |
Valmistajan numero | 4163003 |