Kolmipistemikrometri-sarjat 50-1500 mm

Tuote nro.: 427500 50-1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 238,05 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50 mm - 1 500 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Mittarummun ⌀ 15 mm
Putken ⌀ 12,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Jatkokappaleiden lukumäärä 10
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 427500 50-1500
EAN / GTIN 4946368438368
Valmistajan numero 137-205

Kuvaus

Malli:

Mikrometrirunko, pituus 50−63 mm, ja erilaiset jatkokappaleet. Mikrometrirunkoon ruuvataan halutun mittausalueen mukaan yksi tai useampi jatkokappale. Jatkokappaleet koostuvat lieriömäisistä mittapaloista.

Malli - kuva:

kierresuojus
Jatkokappale 13 mm
jatkokappale 25 mm
Mikrometrirunko 50 – 63 mm

Tarkkuus:

(3 + jatkokappaleiden määrä + pituus/50) µm.

Toimituksen sisältö:

Mikrometrirunko ja jatkokappaleet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin