{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 1 000 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 15 mm | |
Putken ⌀ | 12,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Jatkokappaleiden lukumäärä | 8 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-piste-sisämikrometri |
Tuotekoodi | 427500 50-1000 | |
EAN / GTIN | 4946368438351 | |
Valmistajan numero | 137-204 |