{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 8 µm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri |
Tuotekoodi | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Valmistajan numero | 145-188 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nokallinen sisämikrometri 75-100 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
454,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 8 | 16 |
Mittausalue | 75 ;100 | 75 ;100 |
Mittarummun ⌀ | 18 | 18 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri | Nokallinen sisämikrometri |