{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 6 µm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri |
Tuotekoodi | 426805 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368019888 | |
Valmistajan numero | 145-186 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nokallinen sisämikrometri 25-50 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
virheraja | 6 | 12 |
Mittausalue | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri | Nokallinen sisämikrometri |