{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauskärjen ⌀ | 4 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Siltapituus | 100 mm | |
Mittauskärkien määrä | 12 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Syvyysmikrometri |
Tuotekoodi | 425200 0-300 | |
EAN / GTIN | 4946368016771 | |
Valmistajan numero | 129-153 |