{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauskärjen ⌀ | 4 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Siltapituus | 100 mm | |
Mittauskärkien määrä | 4 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Syvyysmikrometri |
Tuotekoodi | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Valmistajan numero | 129-115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Syvyysmikrometri 0-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittauskärkien määrä | 4 | 4 |
Siltapituus | 100 | 100 |
Mittausalue | 0 ;100 | 0 ;100 |
Mittauskärjen ⌀ | 4 | 4,5 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |