Osoitinhakatulkki, jossa kädensija Marameter S 100-150 mm

Tuote nro.: 424910 100-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 100 mm - 150 mm
    Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 3 µm
    Mittauspintojen tasomaisuus 0,5 µm
    Mittausvoima 15 N
    Mittauspinnan ⌀ 22 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 424910 100-150
    EAN / GTIN 4059192017842
    Valmistajan numero 4455003

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva, taipumaton kaari, jossa on kahva. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Kovametalliset mittauspinnat viistetty edestä liikuttamisen helpottamiseksi. Kaari on alasimia kapeampi kapeiden urien mittaamista varten. Säädetään mittapalojen avulla. Keskitysohjain voidaan asettaa työkappaleen keskikohtaan.
    Hyvä mittaustarkkuus. Laitteen paino on mitattaessa kiinteän karan varassa eikä vaikuta mittaustulokseen.
    Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositus: tarkkuusmittakello nro 434674.
    Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta. Sivulta ulkoneva kaari suojaa tärähdyksiltä mitattaessa ja laitetta irrotettaessa.

    Malli - kuva:

    Säädettävä mittauskara.
    Säädettävä keskitysohjain.
    Alasin yhteydessä tarkkuusmittakelloon.

    Käyttö:

    Kaikenlaisten lieriömäisten osien mittaukseen. Pikamittauslaitteena työstökoneen yhteydessä ja tuotannonvalvonnassa.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

    Erikoistarvike:

    Säätömitat, mittapalat, mittauslevyt, hienonäyttö nro 434674.

    Ohje:

    Mittausalue 500 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin