{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ± 1 µm | |
Langan ⌀ | 0,455 mm | |
Kierteelle | M4 / M5 | |
Kierteen nousu P | 0,7 / 0,75 / 0,8 | |
Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1 | 4,305 / 5,153 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kierremittajohto | |
Karan ⌀:lle | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Tuotekoodi | 422490 0,455 | |
EAN / GTIN | 2050001063519 |