Kierremittauslankasarja 0,250 mm

Tuote nro.: 422490 0,250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 38,18 € /kpl
  • 53,36 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Langan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 1 µm
Langan ⌀ 0,25 mm
Kierteelle M2 / M2,3
Kierteen nousu P 0,4
Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1 2,145 / 2,444 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kierremittajohto
Karan ⌀:lle 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 422490 0,250
EAN / GTIN 2050001063496

Kuvaus

Malli:

Kierremittauslangat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittauskarassa.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittauslanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittauslankaa muovikotelossa.

Ohje:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittauskaran ⌀ (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin