{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittausterän leveys | 0,75 mm | |
Mittausterän pituus | 6,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421896 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368847344 | |
Valmistajan numero | 122-104-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Urakaarimikrometri 75-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
489,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
474,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
455,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |