{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus | 5 µm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Lautaskärjen ⌀ | 19,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 423005 75-100 | |
EAN / GTIN | 4062406237783 | |
Valmistajan numero | 423005 75-100 |