Kärkipari kierrekaarimikrometreihin 5,5-7 mm

Tuote nro.: 421652 5,5-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousu 5,5 mm - 7 mm
Tuotetyyppi Mittauskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421652 5,5-7
EAN / GTIN 4946368016061
Valmistajan numero 126-806

Kuvaus

Malli:

60° kylkikulmalla useampien nousujen mittaukseen yhdellä kärkiparilla (tavallinen ja V-urakärki). Metrisille jan UN-kietreille.

Sopii:

Kierrekaarimikrometrit nro 421650 ja 42 2340.

Ohje:

Whitworth-kierteille sopivia kärkiä on saatavana kysyttäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin