Kärkipari kierrekaarimikrometreihin 3,5-5 mm

Tuote nro.: 421652 3,5-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,92 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousu 3,5 mm - 5 mm
Tuotetyyppi Mittauskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421652 3,5-5
EAN / GTIN 4946368016054
Valmistajan numero 126-805

Kuvaus

Malli:

60° kylkikulmalla useampien nousujen mittaukseen yhdellä kärkiparilla (tavallinen ja V-urakärki). Metrisille jan UN-kietreille.

Sopii:

Kierrekaarimikrometrit nro 421650 ja 42 2340.

Ohje:

Whitworth-kierteille sopivia kärkiä on saatavana kysyttäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin