{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 5 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421492 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263101703 | |
Valmistajan numero | 421492 75-100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen kaarimikrometri 75-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
730,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 5 | 3 |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 67 |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |