Kaarimikrometri tuuma-asteikko 1-2 tuuma

Tuote nro.: 420650 1-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 64,40 € /kpl
  • 35,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 tuuma - 2 tuuma
Lukema 0,0001 tuuma
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420650 1-2
EAN / GTIN 4045197882585
Valmistajan numero 420650 1-2

Kuvaus

Malli:

Eristetty käsisuojus.
Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Tarkasti kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Koosta 1-2 alk. sis. 1 tarkistusmitta.