Kaarimikrometri tuuma-asteikko 0-1 tuuma

Tuote nro.: 420650 0-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,30 € /kpl
  • 31,63 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 001 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 tuuma - 1 tuuma
    Lukema 0,0001 tuuma
    Karan ⌀ 6,5 mm
    Mittarummun ⌀ 18 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 420650 0-1
    EAN / GTIN 4045197882578
    Valmistajan numero 420650 0-1

    Kuvaus

    Malli:

    Eristetty käsisuojus.
    Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Tarkasti kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

    Toimituksen sisältö:

    Koosta 1-2 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin