{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 2 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Valmistajan numero | 00110103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaarimikrometri 50-75 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
51,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittarummun ⌀ | 18,5 | 18 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |