{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,03 mm | |
Lautaskärjen ⌀ | 10 mm | |
Mittaustangon ⌀ | 4 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Läpimitan mittauskisko | 23,5 × 9 mm | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 LR44 | |
Tuotetyyppi | Urasyvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418755 200 | |
EAN / GTIN | 4045197640567 | |
Valmistajan numero | 418755 200 |