Digitaalinen urasyvyystyöntömitta, Mittausalue: 100mm

Tuote nro.: 418755 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 20,36 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 100 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,03 mm
Lautaskärjen ⌀ 10 mm
Mittaustangon ⌀ 4 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Läpimitan mittauskisko 23,5 × 9 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 LR44
Tuotetyyppi Urasyvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Valmistajan numero 418755 100

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen syvyystyöntömitta pistourien, urien, syvennysten, olakkeiden ja reikien mittaamiseen. Kevyt rakenne teräksellä vahvistettua alumiiniprofiilia, oksidipinnoite. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Erilaisia mittauskärkiä (M2,5) voidaan ruuvata kiinni mittaustankoon.
Teräsvahvisteista alumiiniprofiilia, oksidipinnoitus. Kaksipuolinen V-johde. Mittauskärjet (M2,5) vaihdettavissa.

Käyttö:

Pistourien, urien, reikien ja olakkeiden mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Mittauskärjet teräskuulalla, lautaskärki nro 434900 koko 11, mittaussilta 150 mm ja 350 mm, paristo nro 081560 koko LR44.

Erikoistarvike:

Mittaussilta nro 418757 koko 550, koko 750 ja koko 900.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin