{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 100 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Mittaustangon ⌀ | 4 mm | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Siltapituus | 85 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 16 × 3 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Urasyvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418754 100 | |
Valmistajan numero | 4126532 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen urasyvyystyöntömitta IP 67, i-wi, Mittausalue: 100mm |
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
491,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Standardi | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Mittaustangon ⌀ | 4 mm | 4 mm |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tuotetyyppi | Urasyvyystyöntömitta | Urasyvyystyöntömitta |