{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,03 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 8 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 100 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 12×4 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418746 300 | |
EAN / GTIN | 2050001949707 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
733,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
635 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Siltapituus | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standardi | Tehdasnormi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Läpimitan mittauskisko | 12×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta |