{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 100 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 16×3,5 mm | |
Pakkaus | Tasku | |
Mittalaitteen mittausmenetelmä | sähkömagneettinen induktiomenetelmä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen syvyystyöntömitta AOS, tiedostoliitäntä 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
558,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
720 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Siltapituus | 100 | 100 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Läpimitan mittauskisko | 16×3,5 | 16×4 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 | ±0,04 |