Digitaalinen syvyystyöntömitta AOS, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 418711 150
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,36 € /kpl
  • 11,33 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 16×3,5 mm
Pakkaus Tasku
Mittalaitteen mittausmenetelmä sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Valmistajan numero 571-201-30
Valmistaja Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin