• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitäntä 200 mm

Tuote nro.: 418704 200

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
LCD-näytön merkkikorkeus 8,5 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 12×3,5 mm
Pakkaus kotelo
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693

Kuvaus

Malli:

Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä. Läpätyt ohjauspinnat. Esiasetuksella (mittojen esiasetus) esim. etäisyysmittauksia varten mittauskärjen nro 418630 kanssa. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi ø 1,5mm, 5mm pitkä.
Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630.
Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin