• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Työntömittasarja, digitaalinen IP 67 200 mm

Tuote nro.: 415555 200

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 200 mm
    Lukema 0,01 mm
    Lukema 0,0005 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 0,03 mm
    Liitäntä Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 67
    Leukapituus 48 mm
    mittaustekniikka digitaalinen
    Raaka-aine Jaloteräs, INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Paristotyyppi Nappiparisto
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 415555 200
    EAN / GTIN 4029713019235

    Kuvaus

    Malli:

    Digitaalinen Pocket Talent -työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 7,5 mm. Mukana PRESET-toiminto (mittausarvon esiasetus).

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Työntömitta, asetustulkki 50 mm, 2 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen. Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

    Erikoistarvike:

    Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900 - 434915 kierteellä M2,5. Datakaapeli nro 498940.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin