{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,03 mm | |
Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415321 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062095 | |
Valmistajan numero | 4112571 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen työntömitta MarCal mittauskärki i-wi, Mittausalue: 300mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
969,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
454 kappaletta varastossa
320,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standardi | Tehdasnormi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Raaka-aine | INOX | INOX | Jaloteräs, INOX |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |