{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Mittauskärjet | kyllä | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Valmistajan numero | 415621 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta ABS mittauskärjillä 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
562 kappaletta varastossa
320,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
643 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 | 10 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |