{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,1 mm | |
Hienosäätö | kyllä | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Valmistajan numero | 415170 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konepajatyöntömitta parallaksiton lukema ja hienosäätö 500 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
777,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
479,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
474,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
742,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittausalue | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Tehdasnormi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | INOX | INOX | INOX | INOX | Jaloteräs, INOX | INOX |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |