{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Mittauskärjet | kyllä | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415120 500 | |
EAN / GTIN | 4062406253783 | |
Valmistajan numero | 415120 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 500mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
479,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
777,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
474,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
742,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Jaotus | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |