{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC | |
Sormipyörä | kyllä | |
Leukapituus | 64 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Stand-by-kytkentä | kyllä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Käyttöaika | 12000 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Kansainvälinen rakennekoko | CR2032 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412766 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106169 | |
Valmistajan numero | 00530096 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta TESA TWIN-CAL 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
623 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Leukapituus | 64 mm | 60 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | INOX | Jaloteräs, INOX | INOX |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm |