Digitaalinen akseliuratyöntömitta pyöreällä syvyysmitalla 150 mm

Tuote nro.: 412752 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 150 mm
    Lukema 0,01 mm
    Lukema 0,0005 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 0,03 mm
    Syvyysmitta käytettävissä kyllä
    Syvyysmitta ⌀ 1,6
    Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 67
    Leukapituus 40 mm
    Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
    mittaustekniikka digitaalinen
    Raaka-aine INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 412752 150
    EAN / GTIN 4059192002305
    Valmistajan numero 4103074

    Kuvaus

    Malli:

    Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Induktiivinen, vedenpitävä mittausjärjestelmä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.