{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Ohjaus | Korotetut liukupinnat | |
Leukapituus | 40 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Käyttöaika | n. 3 vuotta | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412744 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002220 | |
Valmistajan numero | 4103066 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 900 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 67 | IP 67 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | kulmikas 3,7×1,3 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |