Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412742 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 20,36 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Ohjaus Korotetut liukupinnat
Leukapituus 40 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Automaattinen sammutus kyllä
Käyttöaika n. 3 vuotta
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412742 150
EAN / GTIN 4059192002206
Valmistajan numero 4103064

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Induktiivinen, vedenpitävä mittausjärjestelmä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Mittauspinnat on hienohierretty.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm

Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm

pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
301,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 279 kappaletta varastossa
108,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 243 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 183 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 525 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 351 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
212,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
212,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kaikki osat Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu Karkaistu
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen
Raaka-aine INOX INOX INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX Jaloteräs, INOX
mittaustekniikka digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen digitaalinen
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin