Digitaalinen työntömitta IP54, tiedonsiirtoliitäntä, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412680 150
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
Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,3
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,02 mm
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 412680 150
Kopioi
EAN / GTIN 4045197949349
Kopioi
Valmistajan numero 412680 150
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta IP54 tietoliitännällä. Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. Preset (mitan esiasetus). Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit. Mittauspinnat on hienohierretty.

Etu:

  • Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit.
  • Pitkä pariston kestoikä.
  • Suuri hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm.
  • Uusi moderni malli.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 , näppäimistöliitäntälaite nro 498963

Varaosa:

Tietoliitännän suojus nro 412237 koko D, perinton pidike nro 412237 koko B.